Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4x45mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4x45mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4x45mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3198249
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198249
EAN/GTIN:
     4012195787457
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopf 4 x 45 torx, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 6,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 6,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 5,84*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 6,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 5,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 6,424*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 11,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 6,84*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 6,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 7,14*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 7,262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 9,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 7,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 8,898*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 11,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.