Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Reihenschelle mit Kreuzschlitzschraube 5-25mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2254026
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2254026
EAN/GTIN:
     4012195222132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Reihenschellen
Rohrbänder
Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
5 mm | 25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen obo, reihenschellen, Befestigungsschelle, Schelle, Reihenschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27549*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36549*
€ 0,43493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33549*
€ 0,39923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32549*
€ 0,38733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27549*
€ 0,32783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2254034
ab € 0,38054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.