Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Druck-Schelle 6-13mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsschelle 1f Ø13mm geschl Kst hfr
Abstandsschelle 1f Ø13mm geschl Kst hfr
Artikel-Nr.:
     C5551-2250136
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2250136
EAN/GTIN:
     4012195221357
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden. *Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm | 13 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Reihenschellen, druckschellen 6-13mm, reihenschellen obo, reihenschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, Reihen-Druck-Schelle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6938*
€ 0,82562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250209
ab € 0,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250241
ab € 0,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250306
ab € 0,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250438
ab € 1,1714*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250071
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.