Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe M25 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Quick-Pipe M25 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe M25 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe M25 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6186-215.3920
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153920
EAN/GTIN:
     4012195025214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6831*
€ 2,0231*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,8408*
€ 2,8108*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,84*
2 Tage
140
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,907*
€ 2,907*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,964*
€ 2,994*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0231*
€ 2,40749
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6831*
€ 2,00289
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 202,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154056
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154085
ab € 1,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047839
ab € 0,28685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.