Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M16-M12 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring Ms M16M12 vernick
Reduzierring Ms M16M12 vernick
Artikel-Nr.:
     C5551-2089505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089505
EAN/GTIN:
     4012195475392
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6888*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1088*
€ 1,31947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9888*
€ 1,17667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8688*
€ 1,03387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8388*
€ 0,99817
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6888*
€ 0,81967
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,82*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 174,58125*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,33678*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,5532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.