Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion PG48-PG42 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5551-2089440
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089440
EAN/GTIN:
     4012195193876
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung obo messing, kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,7851*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,552*
€ 13,74688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,392*
€ 13,55648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,922*
€ 12,99718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,612*
€ 12,62828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,132*
€ 12,05708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,5151*
€ 11,32297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7851*
€ 9,26427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.