Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 7x16mm² Polyamid grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiterklemme 7x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme 7x16mm² Polyamid grün
Schutzleiterklemme 7x16mm² Polyamid grün
Artikel-Nr.:
     C5551-2054019
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054019
EAN/GTIN:
     4012195183259
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
7
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
20 mm
Tiefe:
51 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, erdklemme obo, Gehäuseklemme, Klemmleiste, PE-Leiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,281*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,731*
€ 8,00989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,571*
€ 7,81949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,111*
€ 7,27209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,941*
€ 7,06979
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,281*
€ 6,28439
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 64,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054094
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.