Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2048922
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048922
EAN/GTIN:
     4012195944539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo pa gegenmutter m20
gegenmutter m20
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0981*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07841*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08493*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.