Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046877
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046877
EAN/GTIN:
     4012195925019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66669*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,07669*
€ 2,47126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01669*
€ 2,39986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91669*
€ 2,28086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88669*
€ 2,24516
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,66669*
€ 1,98336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.