Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046825
EAN/GTIN:
     4012196388073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,9825*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,2793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,8025*
€ 223,48498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,2425*
€ 220,43858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,5825*
€ 216,08318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,2325*
€ 209,71668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,9825*
€ 186,80918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.