Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø16mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO SBN16 SW Stapa Steckbogen o.Gewinde 16mm St PE50 tiefschwarz 2046824
OBO SBN16 SW Stapa Steckbogen o.Gewinde 16mm St PE50 tiefschwarz 2046824
Artikel-Nr.:
     C5551-2046824
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046824
EAN/GTIN:
     4012196388066
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9636*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,3536*
€ 8,75078
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,2236*
€ 8,59608
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,8936*
€ 8,20338
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,8436*
€ 8,14388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9636*
€ 7,09668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.