Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø63mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO SBN63 FT Stapa Steckbogen o.Gewinde 63mm St FT 2046822
OBO SBN63 FT Stapa Steckbogen o.Gewinde 63mm St FT 2046822
Artikel-Nr.:
     C5551-2046822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046822
EAN/GTIN:
     4012196388059
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,45401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 31,48467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,08401*
€ 138,13997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,26401*
€ 134,78417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,414*
€ 129,01266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,334*
€ 127,72746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,45401*
€ 112,40027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.