Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø32mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO SBN32 FT Stapa Steckbogen o.Gewinde 32mm St FT 2046819
OBO SBN32 FT Stapa Steckbogen o.Gewinde 32mm St FT 2046819
Artikel-Nr.:
     C5551-2046819
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046819
EAN/GTIN:
     4012196388004
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,624*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,8812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,004*
€ 299,88476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,414*
€ 297,99266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,204*
€ 288,22276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,924*
€ 279,55956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,624*
€ 258,97256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.