Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø20mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046809
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046809
EAN/GTIN:
     4012196387823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79808*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6218*
€ 9,06994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0918*
€ 8,43924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9118*
€ 8,22504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7118*
€ 7,98704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08808*
€ 7,24482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69808*
€ 6,78072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79808*
€ 5,70972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.