Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø25mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO SV25W SW Stapa Steckmuffe o.Gewinde 25mm St PE50 tiefschwarz 2046584
OBO SV25W SW Stapa Steckmuffe o.Gewinde 25mm St PE50 tiefschwarz 2046584
Artikel-Nr.:
     C5551-2046584
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046584
EAN/GTIN:
     4012195781790
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,895*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,945*
€ 134,40455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,785*
€ 130,64415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,965*
€ 124,90835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,655*
€ 122,15945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,895*
€ 108,16505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.