Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M20x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M20x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M20x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M20x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     C5551-2046554
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046554
EAN/GTIN:
     4012195781929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,34*
€ 151,5346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,44*
€ 149,2736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,89*
€ 142,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,73*
€ 141,2887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.