Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO SVM16W DN Stapa Gewindemuffe m.Gewinde M16x1,5 St DN 2046553
OBO SVM16W DN Stapa Gewindemuffe m.Gewinde M16x1,5 St DN 2046553
Artikel-Nr.:
     C5551-2046553
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046553
EAN/GTIN:
     4012195781912
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,665*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,205*
€ 71,64395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,525*
€ 70,83475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,875*
€ 66,49125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,165*
€ 64,45635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,185*
€ 63,29015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,665*
€ 55,53135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.