Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M20x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO SVM20W SW Stapa Gewindemuffe m.Gewinde M20x1,5 St PE50 2046523
OBO SVM20W SW Stapa Gewindemuffe m.Gewinde M20x1,5 St PE50 2046523
Artikel-Nr.:
     C5551-2046523
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046523
EAN/GTIN:
     4012195781301
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4947*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8847*
€ 2,24279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8547*
€ 2,20709
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7447*
€ 2,07619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7147*
€ 2,04049
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4947*
€ 1,77869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.