Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M16x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046522
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046522
EAN/GTIN:
     4012195781295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Gewinde
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.