| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2046482 Herst.-Nr.: 2046482 EAN/GTIN: 4012195182351 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). * Preise laut DEL-Notierung. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindelänge: | 10 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 43 mm | 45 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Schlagfest: | nein | Biegeschutz: | nein | Mit Gegenmutter: | nein | Mehrfach Dichteinsatz: | nein | Flachkabelverschraubung: | nein | Mit Zugentlastung: | ja | Art der Dichtung: | Dichtring | Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |