Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Außensechskant PG42 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Außensechskant PG42 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Außensechskant PG42 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Außensechskant PG42 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046423
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046423
EAN/GTIN:
     4012195182290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
37 mm | 39 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, obo kabelverschraubung, Konus Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,0706*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,9106*
€ 64,15361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,3306*
€ 61,08341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,2106*
€ 59,75061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,0706*
€ 53,63401
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091429
ab € 1,611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.