Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Aluminium


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Aluminiumrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Aluminium
Aluminiumrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Aluminium
Aluminiumrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046004
EAN/GTIN:
     4012195925781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Panzerrohr, Steckrohr, obo bettermann steckrohr, steckrohr, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32001*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 5,10667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 18,52002*
€ 22,03882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,19002*
€ 21,64612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 15,32001*
€ 18,23081
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362818
ab € 1,91035*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046014
ab € 6,24599*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046024
ab € 2,96717*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047839
ab € 0,28685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.