Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel offene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubnippel offene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2032015
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032015
EAN/GTIN:
     4012195477730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, verschlussschrauben ohne din pp, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1879*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.