Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel offene Ausführung M16 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5551-2032011
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032011
EAN/GTIN:
     4012195477617
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: obo würgenippel m16, obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel m16, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19188*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21188*
€ 0,25214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20188*
€ 0,24024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19188*
€ 0,22834
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,19113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,2279*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,24*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,29718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,32656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.