Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel offene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubnippel offene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel offene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2032007
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032007
EAN/GTIN:
     4012195477556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m13, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16113*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21113*
€ 0,25124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20113*
€ 0,23934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19113*
€ 0,22744
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18113*
€ 0,21554
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16113*
€ 0,19174
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.