Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kette 25x5,2mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kette 25x5,2mm Stahl galvanisch verzinkt
Kette 25x5,2mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1488201
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488201
EAN/GTIN:
     4012195151210
Suchbegriffe:
Knotenkette
Rundstahlkette
Stahlkette
obo knotenkette
Zur Abhängung von Leuchtenträgern oder anderen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
700 N
Materialstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: knotenkette, rundstahlkette 3mm, Gliederkette, Kette, Leuchtenaufhängung, Leuchtenkette, Schnellmontagesystemszubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,1884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.