Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1104500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104500
EAN/GTIN:
     4012195038771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8789*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,8789* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,1289*
€ 9,67339
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,9089*
€ 9,41159
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,5289*
€ 8,95939
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,1989*
€ 8,56669
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,8889*
€ 8,19779
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,8789*
€ 6,99589
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,20196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.