Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 12mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1014021
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014021
EAN/GTIN:
     4012195013754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 12mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,83*
€ 123,5577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,42*
€ 120,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,74*
€ 109,1706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 89,549*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,9074*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 0,9906*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 0,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,74128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,1949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 1,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 3,0895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,81555*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 4,0233*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 6,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.