Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø10mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø10mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161C13
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014013
EAN/GTIN:
     4012195013693
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 10mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 82,532*
€ 102,702*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 82,559*
€ 103,189*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 85,74*
€ 107,25*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 86,29*
€ 107,38*
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 111,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,702*
€ 122,21538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,672*
€ 119,79968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,532*
€ 112,49308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,802*
€ 108,05438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,532*
€ 98,21308
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,82532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.