Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 5mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40023400
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003054
EAN/GTIN:
     4012195000914
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,29*
€ 12,92*
2 Tage
20
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,636*
€ 13,406*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,727*
€ 13,447*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,96*
€ 13,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 14,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003119
ab € 11,45*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003038
ab € 0,0851*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003461
ab € 61,5935*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003046
ab € 8,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003062
ab € 8,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003070
ab € 0,0839*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003089
ab € 0,1058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.