Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

calgonit RT spezial Hochalkalischer Reiniger mit Entschäumer; 30 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-75325401
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     75325401
EAN/GTIN:
     4016170532551
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entschäumer
Entschäumungsmittel
entschäumer

Produktbeschreibung:

  • calgonit RT spezial
  • Hochalkalisches Reinigungsmittel
  • Härtestabilisert
  • Hoch konzentriertes Produkt
  • Mit Heißentschäumer
  • Anwendungsgebiete: calgonit RT spezial ist ein hochkonzentriertes, alkalisches Reinigungsmittel mit Entschäumer. Das Produkt eignet sich besonders zur Heißreinigung von Abfüllanlagen, Erhitzern, Rohrleitungen, Tanks, Polykarbonatbehältern, Sudpfannen, Whirlpools und Zentrifugen. calgonit RT spezial schäumt oberhalb 40°C auch bei Spritzanwendung nicht und ist gut leitwertsteuerbar.
  • Anwendung: Nach der Reinigung ist gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.
  • Materialverträglichkeit: Edelstahl ist gegenüber der Anwendungslösung beständig. Für Aluminium und verzinkten Stahl nicht geeignet.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch:
nach Tensid
Dichte:
1,42 g/cm³
pH-Wert:
12,5
Lagerung:
+10°C bis +35°C
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Industriereiniger, Heißreinigung, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, Gastronomie, Gaststätte, Hotel, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 3,16267* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
78358406
ab € 133,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.