Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter
TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter
TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter
TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter
TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter
TRENDnet TI-SG104 Industrieller Gigabit UPoE Splitter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1393
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-SG104
EAN/GTIN:
     710931161380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
trendnet poe splitter

Der industrielle Gigabit UPoE Splitter von TRENDnet, Modell TI-SG104, vernetzt ein Nicht-PoE-Gerät über eine Gigabit Ultra PoE-Verbindung und teilt es in separate Strom- und Gigabit-Datenquellen auf.

  • Stromversorgung eines Nicht-PoE-Gerätes bis zu 100 m von der PSE entfernt
  • Teilt ein Gigabit-PoE-Signals in getrennte Strom- und Datenquellen auf
  • Eine einzige Ultra-PoE-Quelle kann bis zu zwei Geräte versorgen
  • Verstellbare Ausgangsspannung unterstützt 12V, 16V, 24V oder 48V Geräte
  • Für beste Leistung empfehlen wir die Verwendung mit UPoE-Switchen
  • Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
  • Voll-Duplex Gigabit-Geschwindigkeiten
  • IEEE 802.3bt kompatibel

Der industrielle Gigabit-UPoE-Splitter kann bis zu zwei Geräte aus einer einzigen UPoE-Quelle versorgen. Ein praktischer DIP-Schalter stellt die Ausgangsspannung auf 12V, 16V, 24V oder 48V ein, um den Strombedarf für Nicht-PoE-Geräte anzupassen. Der UPoE-Splitter verfügt über einen doppelten Gleichstromausgang, der eine höhere Gerätekompatibilität gewährleistet.

UPoE Speisung
Kein Netzteil erforderlich; der UPoE-Splitter nimmt eine UPoE-Netzwerkverbindung und teilt Strom und Daten in separate Verbindungen auf, um ein Nicht-PoE-Gerät auf bis zu 100 m (328 Fuß) zu vernetzen und mit Strom zu versorgen.

Verstellbare Ausgangsspannung
Praktischer DIP-Schalter zur Einstellung der Ausgangsspannung auf 12V (2,3A), 16V (2,3A), 24V (2,3A) oder 48V (1,25A), um die Stromversorgung von Geräten ohne PoE-Anschluss zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-SG104, Schnellinstallationsanleitung, Abnehmbare Klemm...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
1
Fast Ethernet Ports RJ-45:
1
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
1
Power over Ethernet (PoE):
ja
Bauform:
Hutschiene
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
104 x 82 x 32 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
104 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
172 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.438 kg
Bruttogewicht:
0,438
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, Industrie, Splitter, Netzwerk, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, industrialethernet, POESwitch, POEEthernetSwitch, dinrail, UPoE, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, Industrieller, LAN, Gigabit, IndustrialNetworking
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.