Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P24C6AS Patch Panel, 24-Port Cat6A geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P24C6AS Patch Panel, 24-Port Cat6A geschirmt
TRENDnet TC-P24C6AS Patch Panel, 24-Port Cat6A geschirmt
TRENDnet TC-P24C6AS Patch Panel, 24-Port Cat6A geschirmt
TRENDnet TC-P24C6AS Patch Panel, 24-Port Cat6A geschirmt
TRENDnet TC-P24C6AS Patch Panel, 24-Port Cat6A geschirmt
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1375
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P24C6AS
EAN/GTIN:
     710931401479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Das 24-Port Cat6A geschirmte 1U Verteilerfeld von TRENDnet, Modell TC-P24C6AS, eignet sich ideal für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen.

  • Gigabit-fähiges rackmontierbares 24-Port 1U Verteilerfeld
  • Cat6A Verteilerfelder bieten eine stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit & 10 G Switchen
  • Kompatibel mit Cat5e, Cat6 und Cat6A Kabeln
  • Farblich codierte Beschriftung für T568A und T568B Schaltpläne
  • 110D IDC Typ Klemmleisten (110 oder Krone-Werkzeug verwenden)
  • Zur Verwendung mit TRENDnet TC-PDT Eindrückwerkzeug (separat erhältlich)
  • Unterstützt ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 und ISO/IEC 11801
  • Unterstützt ANSI/EIA/TIA 310-D, EN50173-1, und ULE157358
  • 180° Winkeltyp (horizontal)
  • Betriebstemperatur: -40 bis 66 °C (-40 bis 150 °F)

Das 24-Port Cat6A geschirmte 1U Verteilerfeld von TRENDnet, Modell TC-P24C6AS, eignet sich ideal für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen. Dieses Verteilerfeld ist optimal geeignet für die Verwendung mit Cat6A geschirmten Kabeln, die speziell dafür entwickelt wurden, um elektromagnetische Störungen und Nebensprechen zu vermeiden und damit beste Leistung und Datenintegrität zu garantieren.

Integrierte Kabelverwaltungsabdeckplatte mit praktischer Kabeltrennung für bessere Organisation und weniger Kabelgewirr

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6A / Class EA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
•TC-P24C6AS •Anleitung zur Schnellinstallation •Kabelbind...
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Ports:
24
Belegung:
EIA/TIA 568B
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
440 x 105 x 40 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
66 °C
Höhe:
440 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
1682.06 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
1.853 kg
Bruttogewicht:
1,853
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: 1U, Patchfeld, geschirmtes, 24-Port, Verteilerfeld, Rangierfeld, Verteilerfelder, Verbindungstafel, Cat6A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.