Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRENDnet TBW-108UB Micro USB Adapter N150 Wireless & Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TBW-108UB Micro USB Adapter N150 Wireless & Bluetooth
TRENDnet TBW-108UB Micro USB Adapter N150 Wireless & Bluetooth
TRENDnet TBW-108UB Micro USB Adapter N150 Wireless & Bluetooth
TRENDnet TBW-108UB Micro USB Adapter N150 Wireless & Bluetooth
TRENDnet TBW-108UB Micro USB Adapter N150 Wireless & Bluetooth
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1343
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TBW-108UB
EAN/GTIN:
     710931503593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Micro N150 Wireless & Bluetooth USB-Adapter

  • Einfach einzurichten
  • 150 Mbit/s WiFi N
  • Bluetooth® 4.0 Klasse 1 (100m)
  • Unterstützt Windows® Betriebssysteme
  • Unterstützt Wireless-Verschlüsselung bis zu WPA2
  • Gleichzeitige Bluetooth- und Wi-Fi Verbindung
  • Ultra-kompaktes Design

Der Micro N150 Wireless & Bluetooth USB-Adapter von TRENDnet, Modell TBW-108UB, bietet gleichzeitig Bluetooth- und Wi-Fi Verbindungen und erlaubt Ihnen damit, gleichzeitig ein Wi-Fi Netzwerk und Bluetooth-Geräte anzuschließen. Laden Sie Musik, Video und Bilder über eine kabellose Internetverbindung herunter und übertragen Sie dieselben Dateien nahtlos auf Ihr Bluetooth-fähiges Handy. Genießen Sie Wireless N Leistung mit einem ultra-kompakten Formfaktor.

Bluetooth 4.0
Übertragen Sie Dateien von Ihrem Computer zu und von Ihrem Bluetooth-fähigen Handy, während Sie gleichzeitig Ihre Bluetooth-Kopfhörer benutzen.

Wi-Fi Leistung
Verbinden Sie Ihren Computer mit einem 150 Mbit/s Wi-Fi N Netzwerk, um im Internet zu surfen, Dateien herunterzuladen, Spiele zu spielen und HD-Video zu streamen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
WLAN USB Stick
Lieferumfang:
TBW-108UB␍CD-ROM (Treiber und Benutzerhandbuch)␍Anleitung zu
USB Standard:
USB 2.0
USB Adapter:
Stick
WLAN (Mbit/s):
bis zu 150 Mbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Frequenz:
2,4 GHz
Verschlüsselung:
64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Betriebssysteme:
WIFI: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS 10.12 - 10.9
Technische Besonderheiten:
Bluetooth® Low Energy (BLE), Unterstützt Bluetooth 4.0 Dual
Abmessungen (HxBxT):
20x15x7mm
Gewicht:
2g
Bruttogewicht:
0,115
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, adapter bluetooth, WLANKarte, WirelessLANAdapter, WLANNetzwerkAdapter, WLANAdapter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 11,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,75*
€ 11,71*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 9,75*
€ 11,71*
6 Tage
48
pro Packung
€ 3,50*
ab € 13,99*
€ 16,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.