Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-110S60i Fiber Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TFC-110S60i Fiber Converter
TRENDnet TFC-110S60i Fiber Converter
TRENDnet TFC-110S60i Fiber Converter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1338
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S60i
EAN/GTIN:
     710931504385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter

Intelligenter 100Base-T zu 100Base-FX Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter

Der intelligente Glasfaserkonverter TFC-110S60i kann als Einzelgerät oder in Kombination mit dem Systemgehäuse TFC-1600 verwendet werden.Dieser Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter eignet sich für Entfernungen bis zu 60km. Er ist mit einem 10/100Base-T-Port (RJ-45) und einem 100Base-FX-Port (SC) ausgestattet.

  • Kompatibel mit IEEE 802.3 10Base-T und IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
  • 1 x 10/100Base-TX RJ-45-Port mit Auto-Negotiation
  • 10/100Base-TX-Port unterstützt Auto-MDIX und Ein 100 MBit/s -Port mit Multi-modus SC-Anschluss
  • DIP-Schalter für die Einstellung von: Glasfaser (FDX/HDX), Ethernet (Erzwungener Modus / Auto-Negotiation), Ethernet-Geschwindigkeit (10M/100M), LLR (Aktivieren / Deaktivieren), LLCF (Aktivieren / Deaktivieren)
  • Auswahl von Halb-/Vollduplexmodus an Glasfaser-Port
  • Unterstützt LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through)
  • Unterstützt LLR (Link Loss Return) für FX-Port
  • Überwachung und Konfiguration von Ethernet oder Glasfaser-Duplexmodus, Geschwindigkeit., LLR, LLCF und Empfang von Benachrichtigungen über ausgefallene Verbindungen über Verwaltungsmodul TFC-1600MM und Gehäuse TFC-1600
  • LED-Anzeigen für Stromversorgung, Link/Aktivität, Vollduplex, Link Fail und Geschwindigkeit.
  • An der Wand montierbar

  • Optionales 19”-Gehäuse mit redundantem Netzteil (TFC-1600) für bis zu 16 Medienkonverter der TFC-Serie
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TFC-110S60i • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzt...
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Konvertiert von/nach:
RJ-45/SC
Faser:
Singlemode
Ethernet Fiber Standard:
100Base-FX
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
354 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.49 kg
Bruttogewicht:
0,49
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkonverter, LAN, EthernetConverter, Trendnet TFC-110S60i, FastEthernetConverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.