Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-110S15 200Mbit/s 1310nm Einzelmodus Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TFC-110S15 200Mbit/s 1310nm Einzelmodus Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TFC-110S15 200Mbit/s 1310nm Einzelmodus Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TFC-110S15 200Mbit/s 1310nm Einzelmodus Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TFC-110S15 200Mbit/s 1310nm Einzelmodus Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1332
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S15
EAN/GTIN:
     710931504064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
medienkonverter
trendnet medienkonverter

100Base-TX zu 100Base-FX Einzelmodus-SC-Glasfaserkonverter (15km / 9.3 miles)

Die Glasfaserkonverter der TFC-110-Serie von TRENDnet konvertieren die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch zwischen der Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s, Halb- und Vollduplexmodus sowie zwischen MDI-X / MDI-II. Der Glasfaseranschluss erfolgt über einen Multimodus-SC, MT-RJ- oder Einzelmodus-SC-Anschluss und über einen Schieberegler kann zwischen Halb- und Vollduplexmodus gewählt werden. Dieser Konverter bietet Ihrem Switch/Hub eine Schnittstelle zu einer bis zu 15 km langen Glasfaserverbindung. Mit ihrem optionalen, in ein 19"-Gestell einbaufähigen Gehäuse mit 16 Steckplätzen sind die Konverter der TFC-Serie perfekt für zahlreiche Umstellungen auf Glasfaser

  • Kompatibel mit IEEE 802.3 10Base-T und IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
  • 1 x 10/100Base-TX RJ-45-Port mit Auto-Negotiation
  • Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s und von Halb-/Vollduplexmodus an TX-Port
  • 10/100Base-TX-Port unterstützt Auto-MDIX
  • Ein 100 MBit/s -Port mit Multi-modus SC-Anschluss
  • LED-Anzeigen für Stromversorgung, Link/Aktivität, Vollduplex und Geschwindigkeit.
  • DIP-Schalter für Auswahl von Voll- und Halbduplexmodus an Glasfaserport
  • An der Wand montierbar
  • Optionales 19”-Gehäuse mit redundantem Netzteil (TFC-1600) für bis zu 16 Medienkonverter der TFC-Serie
  • 3 jahre begrenzte garantie

Der Glasfaserkonverter der Serie TFC-110Sxxs konvertiert die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s sowie Halb- oder Vollduplexmodus aus und verfügt über Auto-MDIX-Erkennung. Dieser Konverter bietet Ihrem Umschalter eine Schnittstelle zu einer bis zu 60 km langen Glasfaserverbindung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TFC-110S15 • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzt...
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Faser:
Multimode
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
354 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.499 kg
Bruttogewicht:
0,499
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 200 Mbit/s, Schnelles Ethernet, 100 Mbit/s, IEEE 802.3, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, LAN, Trendnet TFC-110S15, 10, IEEE 802.3u, SC, 100Base-TX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.