Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU-S9 USB zu Serial Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TU-S9 USB zu Serial Converter
TRENDnet TU-S9 USB zu Serial Converter
TRENDnet TU-S9 USB zu Serial Converter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1231
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU-S9
EAN/GTIN:
     710931303209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

USB-Seriell-Konverter. TRENDnets USB-zu-Seriell-Konverter, Modell TU-S9, erlaubt den Nutzern den bequemen Anschluss eines RS-232 seriellen Geräts, z.B. eines Modems oder Druckers, an einen USB-Port auf dem Computer oder Laptop.

Mit diesem USB-zu-Seriell Konverter können Sie ein RS-232 serielles Gerät wie ein Modem an einen USB-Port an Ihrem Desktop-PC oder Laptop anschließen. Verbindet ein serielles RS-232-Gerät wie z.B. ein Modem mit einem USB-Port Ihres Computers. Einfache Installation dank universellem Plug & Play (UPnP). Unterstützt zahlreiche Betriebssysteme.

  • Anschluss eines RS-232 seriellen Geräts wie ein Modem an einen USB-Port an Ihrem Computer
  • Einfache Installation
  • Unterstützt USB 1.1 und ist kompatibel mit USB 2.0 und USB 3.0 Anschlüssen
  • Unterstützt Windows® und Mac® Betriebssysteme
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-zu-Seriell Konverter
Farbe:
grau
Länge:
0.6 m
Lieferumfang:
TU-S9, Schnellinstallationsanleitung, CD-ROM (Treiber)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ A
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
RS-232 (9-pol) Stecker
Gewicht:
60.81 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.102 kg
Bruttogewicht:
0,102
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.