Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-104GS PoE Splitter Gigabit Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-104GS PoE Splitter Gigabit Power over Ethernet
TRENDnet TPE-104GS PoE Splitter Gigabit Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1158
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-104GS
EAN/GTIN:
     710931160178
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
RJ-45 Splitter

Gigabit PoE-Splitter versorgt ein nicht-PoE Gerät auf bis zu 100m mit Strom - Splittet eine PoE-Verbindung in separate Strom- und Daten - Justierbare Ausgangsleistung unterstützt 5 V, 9 V oder 12 V

Der Gigabit PoE-Splitter von TRENDnet, Modell TPE-104GS, vernetzt ein nicht-PoE Gerät an einem entfernten Standort über eine PoE-Netzwerkverbindung. Der TPE-104GS splittet eine Gigabit PoE-Verbindung in separate Strom- und Gigabit-Daten-Quellen. Mit dem praktischen Kippschalter kann die Ausgangsleistung auf 5 V, 9 V oder 12 V eingestellt werden, um den Leistungsanforderungen des nicht-PoE-Geräts zu entsprechen. Das inbegriffene kombinierte 2,0 und 2,5mm Überbrückungskabel bietet größere Gerätekompatibilität.

  • Versorgen Sie ein nicht-PoE Gerät auf bis zu 100 Meter Entfernung mit Strom
  • Splittet eine Gigabit PoE-Verbindung in separate Strom- und Gigabit-Daten-Quellen
  • Justierbare Ausgangsleistung unterstützt 5 V, 9 V oder 12 V Geräte
  • Dieses kompakte Gerät ist geeignet zur Verwendung mit einem PoE-Switch oder Injektor
  • Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
  • Voll-Duplex Gigabit-Geschwindigkeiten
  • IEEE 802.3af PoE kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-104GS, Schnellinstallationsanleitung, Überbrückungska...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
22 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
64 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.465 kg
Bruttogewicht:
0,465
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: trendnet poe splitter, rj-45 splitter, Wandmontierbar, Trendnet TPE-104GS, PoE-Splitter, Stromkabel, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, POESwitch, Netzwerkverbindung, Stromquelle, LAN, Gigabit, Überbrückungskabel, PoE-Speisung, POEEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.