Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S51SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S51SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S51SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S51SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S51SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S51SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1042
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S51SFP
EAN/GTIN:
     710931140309
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
trendnet sfp switch

Der 4-Port Gigabit Switch von TRENDnet mit Metallgehäuse und SFP-Slot, Modell TEG-S51SFP, bietet Leistung, erwiesene Zuverlässigkeit und flexible Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Dieser lüfterlose, unverwaltete Desktop-Switch verfügt über eine Schaltkapazität von insgesamt 10 Gbit/s kombiniert mit der Flexibilität von Glasfaser-Networking. Mit QoS werden Ihre Sprach- und Videoprioritäten im gesamten Netzwerk beibehalten. Mit dem magnetischen Befestigungssatz ist die Installation einfach und flexibel.

Trendnet TEG-S51SFP. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Metall, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 1033343 h

  • Plug and Play: Schalten Sie den Switch einfach ein und schließen Sie Ihre verbundenen Geräte an
  • Anschlüsse auf Rückseite: 4 Gigabit Ethernet Ports und 1 SFP-Slot
  • Schaltkapazität: 10 Gbit/s Schaltkapazität
  • Jumbo Frame: Verschicken größerer Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung
  • LED-Leuchten: LED-Leuchten zeigen den Port-Status an
  • Lüfterlos: Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche
  • Gehäuse: Stabiles Metallgehäuse mit magnetischer Befestigung

Der 4-Port Gigabit Switch von TRENDnet mit Metallgehäuse und SFP-Slot, Modell TEG-S51SFP, bietet Leistung, erwiesene Zuverlässigkeit und flexible Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Dieser lüfterlose, unverwaltete Desktop-Switch verfügt über eine Schaltkapazität von insgesamt 10 Gbit/s kombiniert mit der Flexibilität von Glasfaser-Networking. Mit QoS werden Ihre Sprach- und Videoprioritäten im gesamten Netzwerk beibehalten. Mit dem magnetischen Befestigungssatz ist die Installation einfach und flexibel. Plug and Play Schalten Sie den Switch einfach ein und schließen Sie Ihre verbundenen Geräte an Anschlüsse auf Rückseite 4 Gigabit Ethernet Ports und 1 SFP-Slot Schaltkapazität 10 Gbit/s Schaltkapazität Jumbo Frame Verschicken größerer Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung LED-Leuchten LED-Leuchten zeigen den Port-Status an Lüfterlos Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche Gehäuse Stabiles Metallgehäuse mit magnetischer Befestigung

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
28 mm
Breite:
147 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
434 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.7 kg
Bruttogewicht:
0,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Netzwerkswitch, IEEE 802.3x, Trendnet TEG-S51SFP, Metall, Gigabitswitch, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 0 - 40 °C, 50/60 Hz, Schwarz, IEEE 802.1p, LAN, FastEthernetSwitch, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.