Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trendnet TEW-731BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trendnet TEW-731BR
Trendnet TEW-731BR
Trendnet TEW-731BR
Trendnet TEW-731BR
Trendnet TEW-731BR
Trendnet TEW-731BR
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1009
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-731BR
EAN/GTIN:
     710931600902
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router

Trendnet TEW-731BR. Wi-Fi standard: IEEE 802.11n, WLAN data transfer rate (max): 300 Mbit/s, Wi-Fi standards supported: 802.11b, 802.11g, 802.11n. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Netzstandard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, Router Protokoll: IP. Unterstützte Netzwerkprotokolle: PPPoE, PPTP, L2TP. Antenne Zunahmeniveau (max): 2 dBi

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
WLAN-Router
Bruttogewicht:
0,584
Aktuelle Katalogausgabe:
18.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 4 port wlan router, dsl router, trendnet router, Trendnet TEW-731BR, 64-bit WEP, 802.11b, 802.11g, WPA-PSK, 128-bit WEP, 10/100Base-T(X), WPA2, 802.11n, Schwarz, WPA2-PSK, WirelessLANrouter, IEEE 802.11n, WPA, Fast Ethernet, WLANRouter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,40*
€ 16,52*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 19,29*
€ 22,57*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 22,90*
€ 26,39*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.