Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trendnet TBW-107UB Netzwerkkarte/-adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TBW-107UB Netzwerkkarte/-adapter
Trendnet TBW-107UB Netzwerkkarte/-adapter
Trendnet TBW-107UB Netzwerkkarte/-adapter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1001
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TBW-107UB
EAN/GTIN:
     710931503586
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

TRENDnet TBW-107UB Micro Bluetooth USB Adapter, BT4.0 Klasse II

  • Bluetooth® 4.0 Klasse II mit 10 Metern (33 Fuss) Reichweite
  • Bis zu 3 MBit/s Datenübertragungsrate
  • Nur etwas größer als eine 1-Cent-Münze
  • Kompatibel mit Windows®
  • Enhanced Data Rate (EDR) Unterstützung für bessere Leistung
  • Audio-Stereo
  • Bluetooth® Low Energy Protokoll

TRENDnets Micro Bluetooth® USB Adapter, Modell TBW-107UB, vernetzt einen Windows® PC mit Bluetooth® Geräten wie zum BeispielTastaturen, Kopfhörer und Mobilgeräte. Nur etwas größer als eine 1-Cent-Münze, bietet das Gerät eine hervorragende Bluetooth®Verbindung auf Entfernungen von bis zu 10 Metern (33 Fuss) mit Stereo.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Netzwerkkarten
Bruttogewicht:
0,059
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, adapter bluetooth, 2.4 - 2.483, DUN/FAX/BPP/LAP/SPP/GAP/HID/HCRP/FTP/OPP/A2D/GAVDP, USB, Trendnet TBW-107UB, Bluetoothadapter, CE, GFSK, FCC, 2.1+EDR
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.