Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Multifunktions-Papier Steinbeis PureWhite, A4, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung der Steinbeis PureWhite 80g Papiere
Einzelabbildung der Steinbeis PureWhite 80g Papiere
Dieses Bild zeigt das Markenlogo
Artikel-Nr.:
     1682-110757501
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     521808010001
EAN/GTIN:
     4260074842388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Steinbeis PureWhite

Steinbeis PureWhite bietet hohe Weiße bei nochmals gesteigerter Qualität und ist mit hervorragenden Laufeigenschaften selbst für anspruchsvolle Duplex-Anwendungen und hochwertige Firmenpräsentationen die beste Empfehlung. Die hohe Opazität von Steinbeis PureWhite liefert auch beim Einsatz von Tinte ein repräsentatives Schriftbild.

Ausführung des Papiertyps: 100% Altpapier. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Kopierer, Fax. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Grafiken, Präsentationen, Verkaufsunterlagen

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Steinbeis
Lieferanten-Artikelnummer:
521808010001
GTIN:
4260074842388
Artikelbezeichnung:
Steinbeis PureWhite
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Umweltzeichen Euromargerite
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Kopierer, Fax
Oberfläche:
ungestrichen
Ausführung des Papiertyps:
100% Altpapier
Flächenmasse des Papiers:
80 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 3,04*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 3,12*
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 3,19*
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,24*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 3,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00608* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8012B80B
ab € 5,33*
Ähnlich
Mondi
020308010001
ab € 3,97*
Ähnlich
Steinbeis Papier
521608019002
ab € 5,64*
Ähnlich
Steinbeis Papier
521608010001
ab € 2,40*
Ähnlich
Steinbeis Papier
521908019002
ab € 7,49*
Ähnlich
Steinbeis Papier
521808019002
ab € 5,75*
Ähnlich
Steinbeis Papier
521708019002
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
023108019002
ab € 8,16*
Ähnlich
Mondi
023108010001
ab € 3,67*
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 2,30*
Ähnlich
Steinbeis Papier
522008010661
ab € 4,30*
Ähnlich
Steinbeis Papier
522008010311
ab € 4,39*
Ähnlich
Igepa
8024B80B
ab € 5,25*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 9,95*
Ähnlich
Steinbeis Papier
8018A80S
ab € 3,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.