Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Steinbeis ClassicWhite, A4, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung des Papieres Steinbeis ClassicWhite 80g
Einzelabbildung des Papieres Steinbeis ClassicWhite 80g
Dieses Bild zeigt das Markenlogo
Artikel-Nr.:
     C5378-521608010001
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     521608010001
EAN/GTIN:
     4260074842203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Multifunktions-Papier Steinbeis ClassicWhite

Steinbeis ClassicWhite ist im Portfolio von Steinbeis das Büropapier mit den absolut besten Umweltwerten und damit die Empfehlung für besonders umweltbewusste Verbraucher. Der Weißegrad konnte auf ISO 70 erhöht werden, obwohl für die Herstellung von Steinbeis ClassicWhite ausschließlich sortierte Haushaltssammelware verwendet wird.

Ausführung des Papiertyps: 100% Altpapier. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Kopierer, Fax. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Arbeitskopien, Interne Kommunikation, Lieferscheine, Schwarz/Weiß Motive, Überwiegend Texte, Warendokumentation

Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Steinbeis
Lieferanten-Artikelnummer:
521608010001
GTIN:
4260074842203
Artikelbezeichnung:
Steinbeis ClassicWhite
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Umweltzeichen Euromargerite
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Kopierer, Fax
Oberfläche:
ungestrichen
Ausführung des Papiertyps:
100% Altpapier
Flächenmasse des Papiers:
80 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sun Pro Formula
100848994
ab € 1,81*
Ähnlich
Sun Pro Formula
101100935
ab € 28,03*
Ähnlich
Sun Pro Formula
7515858
ab € 30,67*
Ähnlich
Sun Pro Formula
7522969
ab € 18,12*
Ähnlich
SUN
8710447466919
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.