Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universalkopierpapier, A4, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung des Universal Kopierpapiers
Einzelabbildung des Universal Kopierpapiers
Artikel-Nr.:
     C5378-025108010581
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     025108010581
EAN/GTIN:
     4011211023180
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Multifunktions-Papier Universalkopierpapier

Ausführung des Papiertyps: Holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
ohne Angabe
Lieferanten-Artikelnummer:
025108010581
GTIN:
4011211023180
Artikelbezeichnung:
Universalkopierpapier
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Fax, Kopierer
Garantie gewährt:
Nein
Oberfläche:
ungestrichen
Ausführung des Papiertyps:
Holzfrei
Flächenmasse des Papiers:
80 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00498* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.