Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Universalkopierpapier, A4, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung des Universal Kopierpapieres A4 80g
Einzelabbildung des Universal Kopierpapieres A4 80g
Artikel-Nr.:
     C5378-025108010051
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     025108010051
EAN/GTIN:
     4011211066019
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Multifunktions-Papier Universalkopierpapier

Ausführung des Papiertyps: Holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
ohne Angabe
Lieferanten-Artikelnummer:
025108010051
GTIN:
4011211066019
Artikelbezeichnung:
Universalkopierpapier
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Fax, Kopierer
Garantie gewährt:
Nein
Oberfläche:
ungestrichen
Ausführung des Papiertyps:
Holzfrei
Flächenmasse des Papiers:
80 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
525540
ab € 18,16*
Ähnlich
k.A.
525550
ab € 21,13*
Ähnlich
k.A.
525560
ab € 25,93*
Ähnlich
k.A.
525570
ab € 28,49*
Ähnlich
k.A.
NP90914100
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.