Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A4, 120 g/m², weiß, 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mondi Color Copy Druckerpapier Riesabbildung 120g A4
Mondi Color Copy Druckerpapier Riesabbildung 120g A4
Dieses Bild zeigt das Markenlogo
Artikel-Nr.:
     5018P-023801210001
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     023801210001
EAN/GTIN:
     9003974432656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier

Laser-Papier Mondi Color Copy

Color Copy ist seit über 25 Jahren das führende Farblaserdruckpapier in Europa und wird von zahlreichen Geräteherstellern empfohlen. Neu ist die Verpackung im frischen Look mit einer verbesserten, verstärkten Außenhülle und der neuen Easy-open-Funktion. Color Copy überzeugt mit einer besonders weichen Papier-Oberfläche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Ein sanfter weißer Farbton sorgt für akkurate Farbwiedergabe, die Bilder optimal zur Geltung bringt. Durch seine Formatvielfalt von A4 bis SRA3 und einem Flächengewicht von 90g bis 400g bietet Color Copy eine gleichbleibende perfekte Qualität. Color Copy ist CO2-neutral, FSC®-zertifiziert, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und Teil von Mondis „Green Range“.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt. Oberfläche: satiniert. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 120 g/m². Farbe: weiß.

Zertifizierung: FSC Mix Credit

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Broschüren, Flyer

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Mondi Business Paper
Lieferanten-Artikelnummer:
023801210001
GTIN:
9003974432656
Artikelbezeichnung:
Mondi Color Copy
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Blatt
Oberfläche:
satiniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Flächenmasse des Papiers:
120 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 120g, allroundpapier weiß, allroundpapier holzfrei, 023801210001, digitaldruck, Digitalpapiere, Digitaldruck, digitalpapier, HP-Indigo Papier, Digital, Digitaldruck Papier, Fotopapier, digital, Laserdruck Papier, Digitalpapier, Papier Union, Office Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5018
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,02*
7
pro Paket
€ 15,00*
ab € 3,36*
€ 5,27*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,94*
€ 7,89*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,30*
Preise: Lager 5018
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01508* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 35,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5018
Versand: Lager 5018
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5018
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
023802824052
ab € 12,24*
Ähnlich
Mondi
CCCM135/A4
ab € 11,75*
Ähnlich
Mondi
8687A10S
ab € 8,60*
Ähnlich
Mondi
023801224051
ab € 8,27*
Ähnlich
Igepa
8687A16S
ab € 4,64*
Ähnlich
Igepa
86847B13B
ab € 23,42*
Ähnlich
Igepa
8687B80B
ab € 8,79*
Ähnlich
Igepa
8687B90B
ab € 23,03*
Ähnlich
Mondi
8687B16B
ab € 9,04*
Ähnlich
Mondi
8687B10B
ab € 10,29*
Ähnlich
Mondi
88118367
ab € 9,49*
Ähnlich
Mondi
152107
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.