Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten, A3, 297 x 420 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     832B-247982
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9544
EAN/GTIN:
     4008705095440
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Art der Beschichtung:
einseitig
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
stapelverarbeitbar:
Ja
Format der Folie:
420x297 | 45.7x21.2
Dicke der Folie:
178
Anzahl der Folien je Packung:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
Polyethylenfolie | Polyethylen
Farbe:
weiß
Stärke der Folie:
178
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 53,06*
€ 68,03*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 52,93*
€ 68,04*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 54,93*
€ 70,22*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,11*
€ 70,22*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 55,14*
€ 70,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,03*
€ 80,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,73*
€ 80,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,27*
€ 71,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Packung
1 Packung enthält 40 Etiketten (ab € 1,3265* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.