Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 45,7 x 21,2 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     690-399531
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9531
EAN/GTIN:
     4008705095310
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Werkstoff:
Polyethylenfolie | Polyethylen
Dicke der Folie:
178
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
stapelverarbeitbar:
Ja
Format der Folie:
45.7x21.2
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Art der Beschichtung:
einseitig
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Folien je Packung:
10
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Stärke der Folie:
178
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,90*
€ 11,27*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 11,62*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,23*
€ 11,70*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,23*
€ 11,78*
1 Tag
31
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 11,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,01646* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.