Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Wetterfeste Outdoor-Folienetiketten A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig
Artikel-Nr.:
     690-391007
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4008705095006
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Druckerfolie
Printerfolie
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfest
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Werkstoff:
Polyethylen
Dicke der Folie:
178
stapelverarbeitbar:
Ja
Art der Beschichtung:
einseitig
Format der Folie:
210x297 | 45.7x21.2
Anzahl der Folien je Packung:
10
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Stärke der Folie:
178
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 11,02*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,41*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,19*
€ 11,49*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 11,59*
2 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,784* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.