Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, Glossy-Papier, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, Glossy-Papier, permanent haftend
Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, Glossy-Papier, permanent haftend
Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, Glossy-Papier, permanent haftend
Inkjet-CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, Glossy-Papier, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8885
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8885
EAN/GTIN:
     4008705088855
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten aus Glossy-Hochglanzpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht. Das besonders hochwertige beschichtete Glossy-Papier garantiert exzellente Drucke in Premium-Foto-Qualität mit außerordentlicher Farbbrillanz, Konturenschärfe und Glanzeffekt. Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA Special Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Glossy,Ma
Anzahl der Blätter je Packung:
10
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Glossy
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Anzahl der Etiketten je Packung:
20
Durchmesser des Innenlochs:
17
wieder ablösbar:
Nein
Zentrierhilfe vorhanden:
Ja
Durchmesser:
116
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Glossy
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,74*
€ 13,81*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,75*
€ 13,83*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,77*
€ 13,89*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,87*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,61*
€ 15,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.